混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。 シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。 セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)
用途造形用
材質ポリオルガノシロキサン、顔料
危険物の類別非危険物
バイオ(植物)ベースで、匂いが少なく、高透明度クリスタル バイオレジン(2液性)主剤(50%バイオベース+50%エポキシ樹脂)+硬化剤バイオ(植物)ベースなので、エポキシ樹脂100%のレジンにくらべ硬化後の透明性に優れていて、黄変しにくいです。また、嫌な匂いが少なく、作業性に優れています。
用途キャスティング(流し込み)、ジュエリー、封入用に。
材質エポキシ樹脂、植物性樹脂
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。