セタカラーレザー(革用)マーカー 蛍光色ペベオ当日出荷
革・合皮専用のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。色調は45mlボトルのペイントと同一です。蛍光色は、淡色の皮へのペイントに向いています。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)マーカー マット色ペベオ当日出荷から9日以内出荷
革・合皮専用のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。 色調は45mlボトルのペイントと同一です。マット色(不透明色)は、濃色下地にも綺麗に発色します。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)ペベオ当日出荷
革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用成分酢酸イソプロピルトラスコ品番609-4521材質酢酸イソプウロピル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性
セタカラーレザー(革用)110ml マスキング液ペベオ当日出荷
革専用のマスキング液。マスキングしたい箇所にペイントやドローイングします。厚塗りで2回塗りしてください。乾燥したら(約30分程度-厚塗りの度合による)、セタカラーレザーペイントを上から塗り、乾燥後、指でマスキング液を剥がすとマスキングができます。乾燥のスピードアップとして、ドライヤーの使用も可。マスキング液は塗布後、最大でも15日以内に剥がしてください。使用した筆は早めに石鹸水で洗ってください。主成分: 天然ラテックス、顔料、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2926材質天然ラテックス、顔料、水主成分天然ラテックス、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)グリッター色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。黒い革にグリッター色を塗ると、乾燥前は白っぽく見えますが、乾燥後はラメが光り輝きだします。(注)グリッター色は、エアーブラシではノズルにペイントが詰まり使用できません。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)マット色 45mlペベオ(1件のレビュー)当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。マット色(不透明色)は濃色下地にも、数回重ね塗りすることで発色します。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)ライトニングシンナー(薄め液)ペベオ当日出荷
セタカラーレザー専用の薄め液です。希釈した場合でもペイントの特性(定着力、発色など)は保たれ、色が薄くなると同時に、透明感がより高まります。エアーブラシを使って、最適な粘度でスムーズに塗布したい場合は、薄め液をペイントに対して、少なくとも50%以上で混ぜてください。(ペイントは最大でも50%以内)エアーブラシ技法は塗り跡がなく、均一に塗れるので、特にスニーカーのカスタマイズに適しています。主成分:アクリル樹脂、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2958材質アクリルバインダー、顔料、水主成分アクリル樹脂、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)セレクションボックス(20mlx6色+45mlx2種+マーカー)+筆1本ペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4509セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
セタカラーレザー(革用)スターターボックス(20mlx5色+45mlデグレイザー)+筆1本ペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4518セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
セタカラーレザー(革用)マーカー用 ペン先替え 3個入りペベオ当日出荷
セタカラーレザーマーカー専用のペン先替え3個入りセット。インクがペン先から多量に出るようになったり、詰まったりした場合の交換用ペン先です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4511材質0危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)メタル色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。メタル色は、ほぼ2回塗りで下地を隠すことができます。濃色の皮に描くと、よりメタリックの効果を引き出すことができます。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)蓄光色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。燐光(夜光)色は、十分な光にあてておくと、暗いところで輝きを放ちます。特に厚塗りすることでその効果が得られます。濃色の皮に使用することをおすすめします。厚塗りの必要があるので、エアーブラシでの塗布には適していません。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2942材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)マーカー セット品ペベオ当日出荷
革・合 皮 専 用 のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。色調は45mlボトルのペイントと同一です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)110mlグルー(糊)ペベオ当日出荷
色々な素材(綿、革、ポリエステルなど)の接着、革や合皮にビーズやパウダーをつけるときに使用します。主成分:アクリル樹脂、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2951材質アクリルバインダー、顔料、水主成分アクリル樹脂、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)透明蛍光色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。蛍光色を使うと作品によりメリハリのある鮮やかさを与えます。(注)蛍光色は透明色なので、淡い色の皮に使用してください。濃色の色の皮には色が沈んで発色しません。濃い下地に蛍光色を塗布したい場合は、下地にホワイトを塗ってから塗布してください。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)110ml トップコート剤ペベオ当日出荷
トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)デュオクローム(偏光)色 45mlペベオ当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。デュオクローム色は、光の角度や反射によって色が変化します。濃色の皮に対して、より発色効果を発揮するので、淡色の皮への使用の場合は、予め下地に濃色ペイントを塗っておく事をおすすめします。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
AOトリアエクセル貿易税込¥1,428~¥1,298~
BCトリアエクセル貿易税込¥2,198~¥1,998~
BC純タンエクセル貿易税込¥5,168~¥4,698~
くろたんエクセル貿易税込¥2,528~¥2,298~