スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「低電圧用溶接棒」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量なのに大容量!。サッシ、シャッター、軽天などの溶接現場で活躍します。801.9Wh大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。長時間での使用が可能です。高い安全性を確保し、長寿命で充電サイクルは約2000回です。液晶画面で充放電状態、バッテリー残量、充放電サイクル等の情報確認ができます。点付モード、電撃防止モードを搭載しています。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。
用途サッシ・シャッター・軽天などの溶接現場に 付属品電源ケーブル・太陽光充電ケーブル・JA300変換ケーブル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×214×366 定格電流(A)(溶接)160 本体質量(kg)17 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格容量バッテリー:801.9(Wh) 機能電撃防止(VRD):オン/オフ機能、点付溶接:オン/オフ機能 バッテリーLifePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー) 適合溶接棒(mm)1.6~4.0(Φ) 使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~50 定格使用率(%)80 電流調整範囲(A)(出力)20~160 充電時間(時間)(AC)1.5~2 無負荷電圧(V)49.5 定格出力電圧(V)26.4 溶接方法被覆アーク溶接 充電方式定電流定電圧充電方式 充電可能回数約2000 充電定格入力(V/A)(AC)54/10
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷