塗料 (1) 接着剤・補修材 (1) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: アサヒペンすべて解除
ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン 当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!仕上げヘラ付き高密着、水性・油性塗料が塗れるパウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途 窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品 仕上げヘラ 成分 顔料、水 材質 アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm) 約91×46×215 色 ホワイト 質量(g) 約326 内容量(mL) 200 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面乾燥時間 夏季:約3時間、冬季:約4時間 施工量 約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
屋根用専用シーラー アサヒペン (8件のレビュー) ¥ 2,698~税込 ¥ 2,968~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。
白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。
比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
用途 スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。 仕様 用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 色 ホワイト 主成分 シリコンアクリル樹脂塗料 主な用途 コンクリート、トタン、かわら屋根 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1、冬期/2~3 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 上塗塗装可能時間 夏期/2時間以上、冬期/6時間以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 遮熱 危険物の性状 非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
フェアコールRA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 153,780 ¥ 139,800
ウォームギヤルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 36,278 ~ ¥ 32,980 ~
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~
ユニカットジネン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 164,780 ¥ 149,800 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 219,780 ¥ 199,800 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 153,780 ¥ 139,800 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 26,378 ¥ 23,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
高圧絶縁油SJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ