特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.004L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック用プライマー アサヒペン 動画あり
ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。
用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック用プライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用 クリヤ 主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面 塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
1缶(200mL)
869 税込956
当日出荷

油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン 動画あり
塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 クリヤ 使用場所屋内外 特性ツヤ出し、耐候 標準重ね塗り回数(回)1 光沢あり 塗膜状態仕上がり:透明 塗料タイプアクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上 仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)