スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「屋根用 トタン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D027 屋根・屋上用防水 アサヒペン 動画あり
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.609L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋根用専用シーラー アサヒペン 動画あり
水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 ホワイト 主成分シリコンアクリル樹脂塗料 主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遮熱 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部 成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上 乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

油性高耐久アクリルトタン用α アサヒペン 動画あり
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部) 使用場所屋外用 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.6kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アサヒペン油性トタン用EX
エコ商品
のびがよく広い面積が塗れる。耐久性に優れ、長期間トタン板を保護します。簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれが生じません。
用途屋外用。屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。屋外の鉄部や木部にも塗れます。(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く) 使用場所屋外 光沢ツヤあり 塗料タイプアルキド樹脂塗料 主な用途屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く) 仕上塗膜:不透明(下地を隠す) 塗回数標準:1 乾燥時間(時間)夏期6/冬期12 特性耐久性 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗装の目安塗り重ね時間:夏期1日/冬期2日 主成分アルキッド樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(7kg)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超耐久!酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い。 高性能シリコンアクリル樹脂塗料。 汚れがつきにくく、美しいツヤ長持ち。 サビに強く、しっかり密着。 1回塗りで仕上がるので、大変便利です。 トタン板、カラートタンへの密着が強く防錆効果に優れています。 シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。 紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、シャッター・門扉・フェンスなど屋外の鉄部や木部。 主な用途トタン、鉄部、木部 使用場所屋外用 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(3L)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。 シルバー 主な用途屋外の鉄部や木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。 容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。
主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部) 使用場所屋外用 塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分) 主成分アクリル樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険等級 乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油性多用途カラー アサヒペン 動画あり
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く) 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15 主成分長油性アルキド樹脂 主な用途屋内外鉄部、木部、トタン 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(0.2L)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

水性高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる!。水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)。特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。
用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品 使用場所屋内外 特性耐久、さび止め 塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2 光沢ツヤあり 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期) 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(200mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アサヒペン油性シルバーペイント 鉄部用
エコ商品
たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。 シルバー 主な用途屋外の鉄部や木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)