スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ヤニ落とし」の検索結果
関連キーワード
ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。
ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。
また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。
ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。
そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。
刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。
危険物の類別非危険物
刃物の為の防錆・潤滑油です。
ヤニクリーンでヤニをキレイに落とした後、アイアンガードをスプレーして刃物をサビから防ぎ、刃物を長持ちさせます!
2wayノズルを採用しており、ノズルの付け外しが必要ありません。広い面積でも、狭い個所でも気軽にスプレーできます。
優れた水置換効果により金属表面に付着した水分とスプレーした油が置き換わります。
万が一、水分が残ってしまった表面でも、アイアンガードが水分の下に浸透し、金属表面の水分を浮き上がらせ、優れた防錆力で刃物をサビから守ります。
浸透性・潤滑性にも優れていますので、刃物の可動部にスプレーすると動きをスムーズにし、仕事がはかどります。
用途刃物の錆止め。
金属表面に付着した水滴などの除湿。
回転部、摺動部の浸透潤滑。
質量(g)300
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×185
臭気無臭
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。