スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「装飾 木材」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。
電源タイプAC電源式
セット内容グル―スティック×2、スタンド×1
材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
温度(℃)(融解)約85
定格消費電力(W)6
電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)
危険物の類別非危険物
接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○
主なワークパーツ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。