スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。
色赤
容量(mL)300~400
危険物の類別非危険物
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。
色灰色
バッテリーニッケル水素
電源(V)7.2
バッテリー容量(Ah)2.6
質量(kg)0.37
タイプバッテリーのみ
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トーチ用スパッタ防止剤L-33専用容器です。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.85MB)
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。
セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)
色赤
容量(mL)300~400
危険物の類別非危険物
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
用途標準(0.5)よりも狭いパターンの塗布
危険物の類別非危険物
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。
。・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。
用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止
質量(kg)18
適合鉄・ステンレス兼用
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。
用途主にステンレス用 スパッタの付着防止
質量(kg)18
適合鉄用
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。防止力が非常に強く、極めて薄い被膜で最高の防止効果が得られます。1度塗りでスパッタが付着する場合は、乾燥後に再度塗布してください。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
色【被膜】クリア
乾燥時間(分)霧美人:0/一般スプレー:約15
臭気微臭
外観微黄色透明~半透明
危険物の類別非危険物
関連資料(0.85MB)
エアゾールタイプです。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミックス配合により、強靭な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。
色被膜:シルバー
危険物の類別非危険物
関連資料(0.85MB)
1本(176mL)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。
色被膜:微白色
危険物の類別非危険物
関連資料(0.85MB)
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。
セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)
色赤
容量(mL)300~400
危険物の類別非危険物
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
用途塗布のし難い所、奥行きのある所への塗布
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1本
¥159
税込¥175
4日以内出荷
1本
¥43
税込¥47
4日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
直接塗装用のスパッタ防止剤です。スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。
用途主に鉄用、スパッタの付着防止
適合鉄用
危険物の類別非危険物
W-66の寒冷地仕様です。ー18℃まで凍りません。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄
色クリアー
乾燥時間(分)【霧美人】10
臭気微臭
外観微黄色透明~半透明
危険物の類別非危険物
塗料の塗り重ね、密着性に優れています。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄
色白色
乾燥時間(分)【霧美人】10
臭気微臭
外観微黄色透明~半透明
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。