ミニグリスガン ノズル交換式Beta8日以内出荷
先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。
質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~