曜日別特売

R2型電源コード

R2型電源コード - ケミカル山本R2型電源コード - ケミカル山本

電源器を100Vまたは200V電源へ接続する電源コードです。

適合機種
スーパーシャイナーR2i
長さ(m)
10
内容量
1本
注意
※コードは鋭角に曲げないでください。内部断線することがあります。
※コードが部分的に発熱する場合はご使用を中止してください。
※安全対策に必ず電源器のアース端子に付属のアースコード取り付けて接地ください。
※ご使用の際は、ゴム手袋、絶縁靴(ゴム底靴)、保護メガネなどの保護具を着用願います。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100V用 7788017577880175100V用100
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
200V用 7788019177880191200V用200
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする