特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887 適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL 幅(mm)75 質量(kg)1.28 高さ(mm)175 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量120g 危険物の類別非危険物 グリス吐出期間タイムモード
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA 幅(mm)54 高さ(mm)132 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.5 グリス容量125g 危険物の類別非危険物
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)250 幅(mm)70 最大吐出圧力(MPa)0.4 使用温度(℃)0~40 材質スチール 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
質量(g)250 幅(mm)70 最大吐出圧力(MPa)0.4 使用温度(℃)0~40 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,898 税込6,488
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL 幅(mm)75 高さ(mm)175 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量120g 危険物の類別非危険物 グリス吐出期間1~12カ月 12段階
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間 材質容器:プラスチック 最大吐出圧力(MPa)0.4 グリス容量120g 寸法(高さH×幅W)(mm)99×70 危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間 材質容器:プラスチック 最大吐出圧力(MPa)0.4 グリス容量120g 寸法(高さH×幅W)(mm)111×67 危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃) 材質容器:プラスチック 保護等級IP65 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量125g 寸法(高さH×幅W)(mm)140×70 危険物の類別非危険物
1個(125g)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃) 材質容器:プラスチック 保護等級IP65 最大吐出圧力(MPa)0.5 グリス容量120g 寸法(高さH×幅W)(mm)165×71 危険物の類別非危険物
1個(120g)
19,980 税込21,978
当日出荷

オイル吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃) 材質容器:プラスチック 容量(g)125 保護等級IP65 最大吐出圧力(MPa)0.6 寸法(高さH×幅W)(mm)140×70 危険物の類別非危険物
1個(120g)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

オイル残量が確認できます。吐出口を下向きに取り付ける場合は、オイルスロットル(別売り)を必ず使用してください。チェーンの給油器に最適です。摺動面の給油作業の省力化が可能です。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)、オイル吐出期間:12カ月間 材質容器:プラスチック 容量(g)120 最大吐出圧力(MPa)0.4 寸法(高さH×幅W)(mm)111×67 危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。
材質/仕上真鍮 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。90度の横に施工する時に使用します。
トラスコ品番161-2346 材質/仕上真鍮 サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ 質量(g)38 危険物の類別非危険物
1個
1,888 税込2,077
翌々日出荷

設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシにねじ込んで使用します。
危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器本体とホース配管施工時に使えます。レデューサーや配管取り付けに最適です。
材質/仕上ステンレス 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。45度の斜めに施工する時に使用します。
トラスコ品番161-2345 材質/仕上真鍮 サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ 質量(g)27 危険物の類別非危険物
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番161-2334 材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛 質量(g)35 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)20
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器本体との取り付け補強の役目もします。レデューサーや配管の取り付けに最適です。
トラスコ品番161-2329 材質/仕上ステンレススチール サイズG1/8雄ねじ×G1/4雌ねじ 質量(g)25 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
当日出荷