シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)のページです。シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在98件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名シーカ・ジャパン株式会社
所在地〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7赤坂Kタワー7階
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカフレックス  221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 221シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-291シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(310mL)
5日以内出荷から7日以内出荷
船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-PS1NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(320mL)
欠品中
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
シーカフレックス SF-292i シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-292iシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
5日以内出荷
船舶用多目的接着剤 ジョイント部は衝撃を受けやすいため緩衝性に優れた強度弾性接着剤が必要となります。シーカフレックス292は衝撃や振動の吸収力に優れているため、海の状態が悪い場合でも安全です。 シーカフレックス292iは、空気中の湿気との反応によって硬化する1成分形ポリウレタン系接着剤です。チキソ性のあるペースト状で形状保持性が良く、硬化後は⾮常に優れた接着性と良好な機械的強度を発揮します。 シーカフレックス292iは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 振動・衝撃を吸収 動きに追従できる 良好な目地充填性 上塗り塗装が可能 多種多様な被着材に良好な接着性 舵輪マーク認証を取得 無溶剤、低VOC
用途アルミパネル、バルクヘッド、キャビネット、デッキ、艇体とデッキ、艇体の内部と外部、ハッチ、レーダーマウント、シート、シャワー室、スイムプラットホーム、トランサム シーカフレックス292iは、強い振動や衝撃にさらされる船舶の各種部材の接着に適しています。金属、特にアルミニウム(アルマイト 処理を含む)、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、GRP(不飽和ポリエステル樹脂)やABSなどの樹脂の接着に適しています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なる):1.3 kg/l、形状保持性 (CQP061-1):とても良い、施工温度範囲:10 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):40分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):30分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):2%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ホワイト温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90、4時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 400主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 8引張剪断強度(MPa)(CQP046-1 / ISO 4587) 2
ハマタイト SC-MS1NB-LM シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-MS1NB-LMシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
899税込989
1本(320mL)
4日以内出荷から7日以内出荷
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、応力緩和性、被塗装性に優れる低モジュラスタイプです。
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地等適合アルミ・コンクリート = No.40比重1.47有効期間12ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)4(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:1、35℃:1(5mm厚完全硬化)
シーカフレックス SF-295UV シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-295UVシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,598税込3,958
1本(310mL)
5日以内出荷
船舶用外装シーリング材および樹脂ガラス用接着剤 シーカフレックス295UVは高い紫外線抵抗力のある弾性接着剤です。硬化後は良好な弾性体とり、接着厚みが保たれるため、温度変化による部材の動きを吸収すると共に、衝撃・振動吸収性に優れています。 シーカフレックス295UVは、空気中の湿気によって硬化するペースト状の1成分形ポリウレタン接着剤です。船舶市場での内装、外装シーリング、および樹脂ガラスの接着に適しています。 シーカフレックス295UVは、国際海事機関(IMO)が定める要件を満たしています。 非常に優れた作業性 耐老化性および耐候性 樹脂ガラスに適している OEM市場での承認 舵輪マーク認証の取得 速硬化
用途窓とライト シーカフレックス295UVは、ボートや船舶の樹脂ガラスの接着やシールに使用される、船舶市場向けに特別に開発されました。耐候性に優れているため、露出したジョイント部のシールにも使用できます。 適した被着材は、アルミニウム(光輝またはアルマイト処理)、GRP(ポリエステル樹脂)、ステンレス鋼板、チーク材、2成分形塗装面、および樹脂ガラス(PC、PMMA)です。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) :1.3 kg/l、形状保持性:良い、施工温度範囲:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):1%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 2貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 5
シーカフレックス 529 Evolution シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 529 Evolutionシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,798税込3,078
1本(290mL)
当日出荷
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすいさまざまな塗料で上塗りが可能スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい多種多様な被着材に良好に接着するスプレーおよびビード塗布が可能臭気が少ない優れた吸音性および制振性を持つ溶剤およびイソシアネートを含まないシリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカーオーカータイプカートリッジ使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150主成分シラン末端ポリマー引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3収縮率(%)(CQP014-1)3硬化条件湿気硬化密度(kg/m3)(未硬化)1.49危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
自動車ガラス補修用接着剤 シーカタックゴー・プライマーセット シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)自動車ガラス補修用接着剤 シーカタックゴー・プライマーセットシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷
作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本RoHS指令(10物質対応)対応
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
欠品中
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーカフレックス SF-290DC PRO シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-290DC PROシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,998税込3,298
1本(300mL)
6日以内出荷
プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある
用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
シーカ ウィングノズルセット シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ウィングノズルセットシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
適合527AT危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-MS1-HM シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-MS1-HMシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
899税込989
1本(320mL)
当日出荷から5日以内出荷
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。
タイプ変成シリコン系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)HAMATITE SC-PS1NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
20,980税込23,078
1箱(320mL×20本)
欠品中
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
ハマタイト プライマー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト プライマーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(500mL)
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 215シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,198税込2,418
1個(400mL)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない
主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ルガゾールC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ルガゾールCシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
14,980税込16,478
1缶(18L)
9日以内出荷
コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。 コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。 コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。 ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。 コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。淡褐色液体pH8.0主成分グルコン酸塩標準使用量300g/m2密度(g/cm3)1.05~1.07粘度(mPa・s)5危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
欠品中
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーカアクチベーター 205 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカアクチベーター 205シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,598税込2,858
1本(250mL)
6日以内出荷
非多孔質被着材用の無色透明な溶剤系接着促進剤 シーカアクチベーター205は多くの素材に使用できる接着面クリーニング剤です。※多孔質の材料には不適です。 シーカアクチベーター205は湿気と反応し、被着材に活性基を付着させる無色透明な溶剤系接着促進剤です。これらの活性基は、被着材とプライマー間、被着材とシーリング材/接着剤間に結合して作用します。 シーカアクチベーター205は、シーカフレックスおよびシーカシル接着剤およびシーリング材を塗布する前の下地処理剤として開発されています。 表面の清掃と表面処理が同時に可能 多種多様な被着材への接着性改善 短いフラッシュオフタイム 使いやすい 透明
用途シーカアクチベーター205は、金属、プラスチック、セラミックスクリーンプリントおよび塗装面など、非多孔質被着材の接着性を改善するために使用されます。仕様施工温度範囲:5 ~ 40 ℃、施工方法:ケバ立たないペーパータオルで塗布、使用量:20 mL/m2、フラッシュオフタイム:最短 10分、最長 2時間 (23 ℃ / 50 % r. h.)(施工条件によっては、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色透明主成分溶剤系接着促進剤貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
シーカプライマー 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 215シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,498税込2,748
1本(250mL)
5日以内出荷
プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色~淡黄色主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビホワイト シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビホワイトシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
欠品中
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーカプライマー 210 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 210シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,498税込3,848
1本(250mL)
7日以内出荷
金属用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー210はアルミ素材、ステンレス素材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー210は、溶剤系の無色から淡⻩色のプライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー210は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下処理剤として特別に配合されています。
用途アルミ、ステンレス用 シーカプライマー210は、アルミニウム、鉄鋼、⾮鉄金属などの多くの金属への接着性を改善するために使用されます。このプライマーはシーカシル シーリング材と接着剤の接着性を高めるためにも使用できます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルト、ケバ立たない布またはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色~淡黄色主成分溶剤系エポキシ系溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
ハマタイト クイッ急 NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト クイッ急 NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
949税込1,044
1本(320mL)
5日以内出荷
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能グレイ成分1成分形ポリウレタン系シーリング材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
セメンシャス シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)セメンシャスシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
6,998税込7,698
1セット(17.5kg)ほか
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビダークアイボリー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビダークアイボリーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
欠品中
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラック シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラックシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
欠品中
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 215シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
14,980税込16,478
1箱(300mL×5本)
7日以内出荷
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能120℃までの塗装オーブンで使⽤できる⻑距離のポンプ圧送が可能⾮常に優れた施⼯性刷⽑⽬仕上げが容易臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
シーカプライマー 290DC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 290DCシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,498税込3,848
1本(250mL)
6日以内出荷
木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、淡黄色透明主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS クリアシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
当日出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS グレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
当日出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーカプライマー 206G+P シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 206G+Pシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,598税込2,858
1本(250mL)
5日以内出荷
多種被着材用溶剤系 有色プライマー シーカプライマー206G+PはFRP、エポキシ樹脂用の接着用プライマーです。 シーカプライマー206 G+Pは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー206 G+Pは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。 多種多様な被着材の接着性を促進 施工しやすい
用途シーカプライマー206 G+Pは、フロートガラス、セラミックコートガラス、プレコーティング、塗装面、ならびに一部のプラスチックおよび金属などの被着材に対する接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:36%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)ブラック主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
シーカプライマー 209D シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 209Dシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
5,398税込5,938
1本(250mL)
5日以内出荷
塗装、プラスチック用溶剤系有色プライマー シーカプライマー209Dはアクリルガラス、ポリカーボネートガラスの接着用プライマーです。 シーカプライマー209 Dは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー209 Dは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。 このプライマーは、特定のプラスチック被着材において前工程の活性化処理なしで⾮常に優れた接着性を提供します。
用途シーカプライマー209 Dは、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABS、PMMA、PC、PS、などの多くのプラスチックや、アクリル系、アルキド/メラミン系、粉体塗装、焼き付けクリアコートなどの塗料への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:30%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間ブラック主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト MS-2/PS-2共用カラーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
599税込659
1個(155g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ハマタイト共通トナー
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーカガード6470S 耐ストーンチッピング シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカガード6470S 耐ストーンチッピングシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
5日以内出荷
高施工性:早くて簡単、清潔な施工。 高耐熱性と優れた低温柔軟性:極限環境下での優れた性能。 多様な被着剤への優れた接着性:最小限の下地処理で施工可能。 優れた耐摩耗性・耐腐食性:弾力性のある塗膜を怛久性に保持。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ ソーセージ用ノズルアダプター シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ソーセージ用ノズルアダプターシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
489税込538
1個
当日出荷
ソーセージ用
危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-MS2NB/SUPERⅡ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-MS2NB/SUPERⅡシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
4,998税込5,498
1缶(4L)
欠品中
2成分形の変性シリコーン系で、耐候性、耐久性、動的追従に優れる低モジュラスタイプです。
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、サッシまわり目地等適合アルミ・コンクリート=No.40比重1.2有効期間6ヶ月押出し性5℃:4秒、23℃:3秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)アルミ:4時間、モルタル:10時間、ガラス:24時間(23℃)
ハマタイト SC-PS2 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-PS2シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
4,798税込5,278
1缶(4L)
欠品中
脱鉛型ポリサルファイド系 接着性・作業性・意匠性トータルバランスに優れたシーリング材
用途石材・タイル・コンクリート目地成分2成分形ポリサルファイド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーカフレックス シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックスシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
13,880税込15,268
1箱(10本)
翌々日出荷
高品質で形状保持性の良い多目的1成分形ポリウレタンシーリング材です。自動車補修 (CBR)における車内、車外のジョイント部について、高い接着強度での恒久的な弾性シールの施工に適しています。ポリウレタンテクノロジー。施工が容易。上塗り塗装が可能。サンディングが可能。非腐食性。低臭気。弾性体。様々な被着材に優れた接着性。
仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度 (未硬化):1.23 kg/l●形状保持性:良い●施工温度範囲:施工環境 5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):35 分 A●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):15 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):700 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7.5 N/mm●引張りせん断強度 (CQP046-1 / ISO 4587):1 MPa●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ~ 90 ℃●保存期間 (CQP016-1):9 ヵ月アズワン品番65-8310-80危険物の類別非危険物
シーカフレックス252J シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス252Jシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
ハマタイト SC-PU1NBカート シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-PU1NBカートシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
799税込879
1本(320mL)
当日出荷から7日以内出荷
1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等比重1.36有効期間9ヶ月押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40タックフリータイム(時間)3時間(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
シーカ スプリングガン シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ スプリングガンシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応