さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,877)
  • エスコ(1,510)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • TRUSCO(545)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(503)
  • SUZUKID(スズキッド)(453)
  • マイト工業株式会社(422)
  • ニッぺ(日本ペイント)(401)
  • スリーボンド(351)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(350)
  • ニッショウ機器
  • ブランドをもっと見る
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材ニッショウ機器
14,000税込15,400
1セット
14日以内出荷
『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。
用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし使用方法パテ状・ヘラ、コテ使用温度範囲(℃)-40~120内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100密度混合後:1.18kg/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材ニッショウ機器
10,000税込11,000
1セット
14日以内出荷
『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。
用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)耐熱温度(℃)80(目安)密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L塗布方法ヘラ、コテ危険等級強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります耐寒温度(℃)-30(目安)燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g ニッショウ機器マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200gニッショウ機器
5,385税込5,924
1本
14日以内出荷
『マグネタイトRC 刷毛塗タイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。使用方法刷毛塗り内容量(g)250pH5密度1.01危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類作業温度範囲(℃)5~40燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性危険物の性状水溶性施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
マグネタイト-RC スプレータイプ 250g ニッショウ機器マグネタイト-RC スプレータイプ 250gニッショウ機器
6,308税込6,939
1本
14日以内出荷
『マグネタイトRC スプレータイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。使用方法スプレー塗布内容量(g)250pH5密度1.01危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類作業温度範囲(℃)5~40燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性危険物の性状水溶性施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
PPラギングクロス 1m×1m 施工用 ニッショウ機器PPラギングクロス 1m×1m 施工用ニッショウ機器
3,415税込3,757
1枚
14日以内出荷
『PP ラギングクロス』は、特殊プロピレン繊維と低融点のポリエチレン樹脂が一体化した三軸メッシュで、コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に適用されます。モルタル及びエポキシ樹脂等のコンポジットの芯材として最適です。強靭、耐薬品性に優れている、適用温度範囲が広い、軽くて薄い、目合が広いという特性があります。
用途コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に。厚さ(mm)0.2構造三軸、交点熱接着 / 芯材:PP / 表面PE 複合モノフィラメント構造 / 連続繊維シート引張強度(N/25mm)367密度2.8(本/25mm)外観白色の三軸連続繊維シート危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類作業温度範囲(℃)0~40燃焼性引火性:非引火性、可燃性:発火点 201℃目合い(mm)10繊度(dtex)850
Uボンド 400g 施工用補修材 ニッショウ機器Uボンド 400g 施工用補修材ニッショウ機器
8,308税込9,139
1セット
14日以内出荷
『Uボンド』は、ポリイソシアネートとポリオールの付加反応を利用した無溶剤反応型接着剤です。主剤と硬化剤の二液タイプで混合した後すばやく反応し、短時間で接着体に強い接着性が得られ、コンクリート、木材および金属の接着、シールに使用されます。また、無溶剤で化学反応で硬化するため肉やせがなく硬化後の変形がありません。硬化反応速度が3~4時間(20℃)で実用強度が得られます。
用途コンクリート、木、陶磁器、金属、各種プラスチック等の接着およびシール材に。硬さ(ショア―A)50可使時間(分)40分(ポットライフ at 20℃)※温度によって変化します。密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.38kg/L塗布方法ヘラ、コテ、カートリッジ線膨張係数6×10-5/℃危険等級強度接着強度(せん断接着):3~5MPa、引張強度:1.6MPa危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間3~4時間(at 20℃)※20℃未満の場合、硬化時間は長くなります。燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性危険物の性状非水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら