特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%)30 付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番465-1731 幅(mm)310 質量(kg)50 高さ(mm)510 奥行(mm)436 ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8 出力電圧(V)14~26 入力電圧(V)三相200 定格入力(kVA)6 電流範囲(A)20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)50 適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg)48 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A)DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A)(出力)DC50~350 最高無負荷電圧(V)DC79 定格出力電圧(V)DC36 ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力15.4kVA、14.7kW 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)