塗料 (7) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: サンデーペイントすべて解除
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント (1件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。
耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途 屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ 成分 合成樹脂(アクリル) 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 特性 撥水、耐候 タイプ 屋内外木部用塗料 指触乾燥時間(分) 約3023℃、約60(冬期) 危険物の類別 非危険物 半硬化乾燥時間(分) 約12022℃、約180(冬期) 塗料タイプ エマルション
油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント (20件のレビュー) ¥ 2,598~税込 ¥ 2,858~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途 屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 屋内外木部用塗料
エコウッドカラーステイン サンデーペイント (8件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1缶(0.2L)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途 住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 天然樹脂塗料 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 撥水、耐候 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アルキド
強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント (14件のレビュー) ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
安性が高く作業性に優れています。
シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途 屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に タイプ 屋内外木部用塗料 指触乾燥時間(時間) 約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約10時間(冬期:約24時間)(20℃) 成分 合成樹脂(アクリル)
強力防腐・防蟻剤スプレー サンデーペイント (14件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
安性が高く作業性に優れています。
シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途 屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 屋内外木部用塗料 主な用途 屋内外木部 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.5~0.8 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約10時間(冬期:約24時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防腐、防虫、防カビ 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 合成樹脂
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント (5件のレビュー) 3日以内出荷
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。
撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。
耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。
高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途 屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。 成分 合成樹脂(アクリル) 種別 屋内外木部用塗料 タイプ 水性 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間) 約2(20℃)、約3(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 撥水、耐候 塗料タイプ エマルション
水性ECOアクア サンデーペイント (11件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途 門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。
外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。
ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。
浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。 成分 合成樹脂(シリコンアクリル) 主な用途 屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 種別 水性多目的塗料 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約0.5(20℃)、約2(冬期) 半硬化乾燥時間(時間) 約1(20℃)、約3(冬期) 塗料タイプ エマルション
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
AOトリア エクセル貿易 税込 ¥ 1,428 ~ ¥ 1,298 ~
BCトリア エクセル貿易 税込 ¥ 2,198 ~ ¥ 1,998 ~
BC純タン エクセル貿易 税込 ¥ 5,168 ~ ¥ 4,698 ~
くろたん エクセル貿易 税込 ¥ 2,528 ~ ¥ 2,298 ~