スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「塗料はがし液」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
主な用途鉄部
タイプ非塩素系塗膜はがし剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがし剤
塗料タイプ高沸点溶剤
スプレーなどの落書きを強力に落とします。
浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。
水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。
色とうめい
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。