4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。 ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。 防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。 種別屋内かべ用塗料 タイプゼロVOC塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 成分合成樹脂(アクリル)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。 溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井 使用場所屋内用 タイプスプレー塗料 塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り) 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル
1本(300mL)
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途鉄部 使用場所屋内用 タイプ屋内かべ用塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)