塗料 (4) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: サンデーペイントすべて解除
プライマースプレー サンデーペイント (6件のレビュー) 当日出荷
塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途 金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど
プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど
無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど
その他:木材・化粧合板など 色 透明 トラスコ品番 818-6299 主成分 塩素化ポリオレフィン 主な用途 プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) 約2~2.5 油性 or 水性 油性 上塗塗装可能時間 約2時間(20℃) 約3時間(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー、防水 危険物の性状 非水溶性
21さびどめスプレーPRO サンデーペイント (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。
スプレー製品への充填証明書が発行可能です。
環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。
水性塗料・油性塗料が上塗りOK
さび止め塗料の定番品。
防錆力抜群。
速乾。
用途 屋内外鉄部の下塗りに 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) 約1.2~1.4 成分 アルキッド樹脂系 タイプ 一般用さび止めペイント 乾燥時間(分) 普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)
塗料下塗り剤No.10 サンデーペイント (8件のレビュー) ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
用途 屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。 色 半透明ブルー 種別 シーラー(下塗り剤) 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間) 約2(20℃)、約4(冬期) 成分 合成樹脂(アクリル) 主な用途 天井、塀、外壁 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 密着性 塗料タイプ エマルション
スーパー油性さびどめ塗料 サンデーペイント (11件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。
被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。
水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途 鉄部のさびどめ塗装に。 成分 合成樹脂(アルキド) 種別 さびどめ塗料 タイプ アルキド樹脂系一般さびどめペイント 主な用途 鉄部 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 約2(20℃)、約4(冬期) 半硬化乾燥時間(時間) 約8(20℃)、約16(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 さびどめ 塗料タイプ アルキド
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
替えスティック goot(太洋電機産業) 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
ウォームギヤルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 36,278 ¥ 32,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ