関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。 成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー トラスコ品番122-9729 容量(mL)1000 容器仕様スプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

モリコートモリコート1000
金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途トルク管理、焼付防止用。 成分金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油 トラスコ品番122-9915 容量(mL)300 容器仕様スプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。 トラスコ品番122-9770 材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン 質量(kg)0.62 容量(kg)0.5 ちょう度310 粘度Pa・s 危険物の類別非危険物
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷

モリコートペースト Gペ-スト 100g
エコ商品
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。 成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン トラスコ品番102-5379 使用温度範囲(℃)-20~120 容器仕様 容量(g)100 容器 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量130g RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。 トラスコ品番122-9591 材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤 容量(kg)0.5 ちょう度300 粘度Pa・s 危険物の類別非危険物
1缶
8,798 税込9,678
当日出荷