タッピングジェルスプレーPROOSG(オーエスジー)翌日出荷
一般鋼からステンレス鋼まで各種金属加工に対応液だれしにくいジェルタイプ少量で十分な潤滑性が得られ経済的エアーで簡単に除去可能環境にやさしい塩素フリータイプ折り畳みが可能な2wayノズル用途に合わせて噴射方法の切り替えが可能
容量(mL)420引火点(℃)158銅板腐食(a)試験:1外観淡褐色透明ゲル動粘度(mm2/s)3600(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量180gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.57MB) (0.36MB)耐荷重(kg/cm2)11.5