絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(86)
- ダイヘン(1,901)
- パナソニックコネクト(1,195)
- エスコ(684)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- TRUSCO(471)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(418)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(331)
- TAMIYA(タミヤ)(314)
- スリーボンド(301)
- ニッぺ(日本ペイント)(296)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(282)
- ヤマト産業(239)
- 千代田精機(219)
- セメダイン(217)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(210)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

タッピングジェルスプレーPRO
OSG(オーエスジー)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)翌日出荷一般鋼からステンレス鋼まで各種金属加工に対応。液だれしにくいジェルタイプ。少量で十分な潤滑性が得られ経済的。エアーで簡単に除去可能。環境にやさしい塩素フリータイプ。折り畳みが可能な2wayノズル。用途に合わせて噴射方法の切り替えが可能容量(mL)420引火点(℃)158銅板腐食(a)試験:1外観淡褐色透明ゲル動粘度(mm2/s)3600(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量180gRoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/cm2)11.5