スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アルマイト補修」の検索結果
関連キーワード
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。
加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。
高い耐候性能。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ
特性耐候
容量(mL)300
主な用途金属、アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~2.0
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。