スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「乾燥 焼付塗装」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
上塗塗料の吸い込みが少ない。
各種上塗塗装が可能である。
常温乾燥、焼付乾燥のいずれも可能である。
主成分アルキド
粘度(20℃)82±5KU/ストーマー
膜厚(μm)30~40
不揮発分67±5%
指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、7(30℃)
密度(20℃)塗料/1.33±0.05、揮発分/0.87±0.05
希釈剤コスモレックスシンナー
塗布方法エアースプレー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
希釈率(%)エアースプレー/15~30、エアレススプレー/5~20
光沢艶消し
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、30(20℃)、20(30℃)
危険物の性状非水溶性
下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理
塗装間隔最小3時間/最大3日(5℃)、最小2時間/最大3日(20℃)、最小1.5時間/最大3日(30℃)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。