絞り込み
ブランド
  • 横浜油脂工業(Linda)
  • モノタロウ(176)
  • ダイヘン(2,035)
  • エスコ(1,444)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(475)
  • SUZUKID(スズキッド)(433)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(382)
  • スリーボンド(356)
  • ニッぺ(日本ペイント)(349)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(322)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(300)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(291)
  • セメダイン(280)
  • アサヒペン(277)
  • 信越化学工業(247)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆取り剤 横浜油脂工業(Linda)錆取り剤横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
付属品スプレーノズルトラスコ品番114-1550透明容量(mL)500主成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤アズワン品番64-9077-20危険物の類別非危険物
錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda)錆取り剤3000横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個(1L)ほか
当日出荷
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。危険物の類別非危険物
NZ14 アイG2 ガスモレテスター 横浜油脂工業(Linda)NZ14 アイG2 ガスモレテスター横浜油脂工業(Linda)
849税込934
1個(250mL)
当日出荷
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤無色使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶アズワン品番64-9077-30危険物の類別非危険物
防錆潤滑剤 CZ43 横浜油脂工業(Linda)防錆潤滑剤 CZ43横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1箱(420mL×20本)
欠品中
強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離。 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。 水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。 ノンシリコンタイプ。便利な2WAYノズル。
用途各種機械の潤滑に、工具類のお手入れに、金属部品の防錆に、自動車・自転車の整備に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.36L危険物の性状非水溶性
NEWベジタルーブ 横浜油脂工業(Linda)NEWベジタルーブ横浜油脂工業(Linda)
1,198税込1,294
1本
当日出荷
極めて酸化安定性の高い植物油脂を配合した純植物油タイプの米飯用離型油です。エチレン系の包装容器のひび割れ等もなく、安心・安全にご利用いただけます。国内生産品としては最大容量の550ml大容量タイプです。酸化安定性が高いため食品機械・器具用の潤滑剤・錆止め剤としてもご利用いただけます。便利で衛生的な2WAYノズルです。すし・おにぎりロボットの成形部・撹拌部・ホッパー・シャリトレー・シャリボックス等の飯粒付着防止、食品機器・器具用潤滑剤に。
材質主成分/植物油、酸化防止剤淡黄容量(mL)550エアゾールタイプコード223-8903アズワン品番64-8572-04危険物の類別非危険物
アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” 横浜油脂工業(Linda)アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01”横浜油脂工業(Linda)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。トラスコ品番252-2455材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水無色透明使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)20pH中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda)ゼロクリーンP-03横浜油脂工業(Linda)
21,980税込24,178
1缶
当日出荷
硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ&パーツクリーナーSタイプ 横浜油脂工業(Linda)ブレーキ&パーツクリーナーSタイプ横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
主な用途洗浄トラスコ品番106-9596質量(kg)12.27危険等級アズワン品番64-7052-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” 横浜油脂工業(Linda)インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT”横浜油脂工業(Linda)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用。トラスコ品番252-2456材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水無色~淡黄透明容量(kg)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶 横浜油脂工業(Linda)缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶横浜油脂工業(Linda)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。
仕様【加圧ガス】圧縮空気材質アルミ、ゴム、プラスチック商品番号189-6862アズワン品番64-7052-53危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
定量注液コック ブレーキ&パーツクリーナー用詰替えコック 横浜油脂工業(Linda)定量注液コック ブレーキ&パーツクリーナー用詰替えコック横浜油脂工業(Linda)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mlの定量注液ができます。缶太郎への詰替えに使用して下さい。CZ25缶太郎用詰替え専用コックに。
仕様【定量注液】450mL材質プラスチック、ゴム、ステンレス商品番号189-6884アズワン品番64-7052-52危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
BPZSJ 横浜油脂工業(Linda)BPZSJ横浜油脂工業(Linda)
19,980税込21,978
1セット(30個)
9日以内出荷
トラスコ品番836-4967透明容量(mL)840質量(g)760危険等級アズワン品番64-9077-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
ネジトル 横浜油脂工業(Linda)ネジトル横浜油脂工業(Linda)
29,980税込32,978
1箱(20本)
翌々日出荷
トラスコ品番799-1991泡状白色容量(mL)335質量(g)410タイプエアゾール(2WAYノズル)使用温度範囲(℃)常温危険等級アズワン品番64-7723-94危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量335mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
エナジーパワー 横浜油脂工業(Linda)エナジーパワー横浜油脂工業(Linda)
24,980税込27,478
1缶
6日以内出荷
強力剥離剤。極微臭で強力なハクリ性能が持続。スピードとスタミナを高次元で両立。濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。無リン・ノンリンスタイプ。
成分アミン系溶剤、アルコール系溶剤質量(kg)18希釈倍率5~11倍液性アルカリ性アズワン品番64-9077-12危険物の類別非危険物