絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- スリーボンド(308)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(213)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

NZ14 アイG2 ガスモレテスター
横浜油脂工業(Linda)¥899税込¥9891個(250mL)当日出荷成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤色無色使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶アズワン品番64-9077-30危険物の類別非危険物
アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01”
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。トラスコ品番252-2455材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水色無色透明使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)20pH中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリーンP-03
横浜油脂工業(Linda)¥23,980税込¥26,3781缶当日出荷硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水色無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ネジトル
横浜油脂工業(Linda)¥33,980税込¥37,3781箱(20本)翌々日出荷トラスコ品番799-1991色泡状白色容量(mL)335質量(g)410タイプエアゾール(2WAYノズル)使用温度範囲(℃)常温危険等級Ⅲアズワン品番64-7723-94危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量335mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷ノンフロン・ノンエタンタイプです。 有規則適用外商品です。用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去トラスコ品番776-5533材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤色透明容量(mL)840質量(g)680主な用途油汚れ危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-44使用温度常温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性
BPZSJ
横浜油脂工業(Linda)¥22,980税込¥25,2781セット(30個)当日出荷トラスコ品番836-4967色透明容量(mL)840質量(g)760危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性