シングル分配弁のエコノミータイプです。
低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7
吐出口径Rp1/8
危険物の類別非危険物
吐出量(cm3/ストローク)0.3
手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。
リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。
400gカートリッジ専用です。
充電時間:約70分
1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
用途手差し給脂全般
トラスコ品番208-3383
セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト
全長(mm)365
質量(kg)2.3
容量(mL)400
油槽径(Φmm)65
吐出量(mL/min)78
危険物の類別非危険物
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306
質量(kg)16
電源AC100V
ちょう度#0~1(適応グリス)
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)15
高圧ホース(m)5
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)
危険物の類別非危険物
1台
¥479,800
税込¥527,780
30日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。
吐出圧力(MPa)20.6
カウンタ0~999(手動リセット方式)
危険物の類別非危険物
配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。
給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。
運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。
マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。
グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。
用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに
仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回
トラスコ品番160-9302
幅(mm)Φ104
質量(kg)0.9
高さ(mm)149
電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)
吐出圧力(MPa)2.94
グリス容量60g
危険物の類別非危険物
吐出量(cm3)0.05~0.35
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途搬送設備、建設機械など
吐出圧力(MPa)20.6
危険物の類別非危険物
吐出口を合流させることで吐出口数を変更できます。
材質A5052
質量(kg)0.2
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。