関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。
用途レーザー切断時のドロス防止 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。
危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ 仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.29L 危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

チップグローに特殊セラミックとフラファイト配合しております。超強力タイプです。
危険物の類別非危険物
1箱(12個)
29,800 税込32,780
翌々日出荷

ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
用途ステンレス厚板高電流用 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量420mL 危険物の性状水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1箱(12個)ほか
15,690 税込17,259
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用 容量(mL)290 使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量290mL 危険物の性状水溶性
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

不水溶剤タイプです。高い冷却効果。連続溶接可
危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
17,490 税込19,239
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー)。水溶性、樹脂タイプ。溶接1~2層用
危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー塗装)。水溶性、樹脂タイプ。溶接1~2層用
危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
危険物の類別非危険物
1缶(200mL)
3,390 税込3,729
翌々日出荷