1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マコトインターナショナル不燃性パーツクリーナー PC-F
引火点を持たない不燃性のため、消防法非該当です。 高い洗浄力(第一石油類パーツクリーナーと同等程度 程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。 少ない液量で洗浄できるため、経済性に優れています。 新しい乳化テクノロジー【三相乳化法】技術を使用しています。
用途各種機械部品の油汚れの洗浄(金属部品、金型、工具等)、各種電子部品周りの洗浄、エンジンルーム内の簡易洗浄、各種部品への影響・引火性が懸念される箇所の洗浄 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物 使用例ブレーキパーツ・ギア・ベアリング・チェーンの油脂汚れを落とします。精密機械・電気接点・エンジンルーム内の洗浄に優れた性能を発揮します。 特性不燃性(引火点を持たない)・消防法非該当で在庫指定数量の制限なし・第一石油類洗浄剤と同等の洗浄力 関連資料(0.26MB) (0.26MB)
1本(175g×1本)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)