柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない。
用途アクリル系コーキング材
仕様チューブ入
色白
危険物の類別非危険物
1本(500g×30個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
アクリル系コーキング材
柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない
色白
質量(g)500
規格チューブ入
危険物の類別非危険物
1セット(10本×3箱)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。
ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と
違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。
内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。
仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理
主な用途外壁、木、モルタル
使用場所屋外
耐水性24時間異常なし
硬化時間(時間)24以内
危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。