スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「サイディング 補修 材」の検索結果
関連キーワード
内外部用 下パテ
カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。
カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
色黒
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.5kg×4缶)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
内外部用
弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
色淡グレー
危険物の類別非危険物
1箱(4kg×4缶)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
強靭で弾性を有する塗膜を形成。
防止性の高い塗膜を形成。
接着力、作業力が優れてる。
用途内外部用
各種サイディングボード板
珪酸カルシウム板(板間)
石膏ボード板等Vカット目地部
木部
塗布方法目地部のミハケ塗り
希釈0
危険物の類別非危険物
塗布量200m/L
塗回数1
下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去
塗装間隔2時間以上
1箱(500g×4本)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。
カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
色黒
種別内外部用下パテ
危険物の類別非危険物
適応下地各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
1箱(3.5kg×4缶)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。