スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「厚塗り」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(分)120
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
可使時間(分)60
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。
研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整
主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
塗布面積(m2/缶)40
乾燥時間(時間)4以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。
耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。
油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整
特性耐水、耐アルカリ
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗布面積(m2/缶)40~55
主な用途天井
乾燥時間(時間)4以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。
密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。
特性耐水
仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い
塗布面積(m2/缶)11~22
主な用途天井
乾燥時間(時間)24以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。
目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。
テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。
特性研磨、耐水
仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗布面積(m2/缶)40~55
主な用途天井
乾燥時間(時間)24以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(20kg)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。