目止めに優れたパテ。砂入り。
色白
種別内部用、中パテ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
色乳白色
種別内部用下パテ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
認定取得防火認定取得済
主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
内部用 中パテ
目止めに優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色白
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
内部用 下パテ
目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色乳白色
特性防火
主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
クロスの上から塗装することにより、クロスをはがした際の廃棄物の処理の問題
施工の手間の問題を解決しクロスから塗装への提案をお手伝いする製品です。
クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ塗装がきれいに仕上がります。
シミ止め効果を有していますので、シミ止めシーラーを塗布する必要がありません。
クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
色白
塗布方法砂骨ローラー(極細)
乾燥時間(時間)4以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
標準塗布量(kg/m2)0.3~0.4
クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。
シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。
クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
用途各種クロス面
色白
塗布方法砂骨ローラー(極細)
乾燥時間(時間)4以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数1
下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい
塗付量(kg/m2)0.3~0.4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。