4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目止めに優れたパテ。砂入り。
種別内部用、中パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
6,798 税込7,478
取扱い終了

内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
用途各種クロス面 塗布方法砂骨ローラー(極細) 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1 下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい 塗付量(kg/m2)0.3~0.4
1缶(3kg)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスの上から塗装することにより、クロスをはがした際の廃棄物の処理の問題 施工の手間の問題を解決しクロスから塗装への提案をお手伝いする製品です。 クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めシーラーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
塗布方法砂骨ローラー(極細) 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 標準塗布量(kg/m2)0.3~0.4
1缶(3kg)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)