特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クール・テッククールカットエコ
切削液に対してアルカリイオン水の性能を最大限発揮させるために開発されたアルカリイオン水専用のオイルフリー潤滑添加剤です。<製品特徴>。・pHの維持が容易。不要な成分をカットしており、切削液のpHが下がりにくく少量のアルカリイオン水で簡単にpHを管理できます。・オイルフリーでも高い潤滑性と冷却性。軽切削から研削まで幅広い加工に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。泡立ちが少ないので高圧クーラントでの使用が可能です。・優れた防錆効果。鋼に対して優れた防錆力を持ち、さびやすい材質の加工にも最適です。・腐りにくく長寿命。切削液が腐りにくく、数か月間の長期使用でも劣化しにくい設計です。・高い洗浄力でクリーンな作業環境。優れた洗浄力により、機内を常に清潔に保ち、メンテナンスを軽減します。
用途鋼や鋳鉄、ステンレス、難削材の研削加工(2~4%希釈)から軽切削加工(3~10%希釈)まで pH10.1 JIS規格A2種1号相当 引火点(℃)なし 密度1.05 外観無色 危険物の類別非危険物 関連資料(0.71MB)
1缶(18L)
16,980 税込18,678
15日以内出荷

クール・テッククールカットエコ
切削液に対してアルカリイオン水の性能を最大限発揮させるために開発されたアルカリイオン水専用のオイルフリー潤滑添加剤です。<製品特徴>。・pHの維持が容易。不要な成分をカットしており、切削液のpHが下がりにくく少量のアルカリイオン水で簡単にpHを管理できます。・オイルフリーでも高い潤滑性と冷却性。軽切削から研削まで幅広い加工に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。泡立ちが少ないので高圧クーラントでの使用が可能です。・優れた防錆効果。鋼に対して優れた防錆力を持ち、さびやすい材質の加工にも最適です。・腐りにくく長寿命。切削液が腐りにくく、数か月間の長期使用でも劣化しにくい設計です。・高い洗浄力でクリーンな作業環境。優れた洗浄力により、機内を常に清潔に保ち、メンテナンスを軽減します。
用途鋼や鋳鉄、ステンレス、難削材の研削加工(30~50倍希釈)から軽切削加工(10~30倍希釈希釈)まで pH10.1 JIS規格A2種1号相当 引火点(℃)なし 密度1.05 外観無色 危険物の類別非危険物 関連資料(0.71MB)
1缶(200L)
179,800 税込197,780
15日以内出荷

・クーラント液や、洗浄機洗浄水、水洗塗装ブースタンク水などの発泡を消滅抑制するノンシリコンの消泡剤です。・高圧クーラントの消泡にも効果を発揮します。・希釈濃度は僅か0.006%で効果が得られるため、非常に経済的にお使いいただけます
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
5,198 税込5,718
5日以内出荷