絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能瞬間接着剤 408 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 408LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。トラスコ品番453-6215材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)20主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)7(4~10)すきま(mm)最大0.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 408 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 408LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
63,980税込70,378
1箱(50g×10本)
5日以内出荷
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。トラスコ品番412-9420材質アルコキシエチルシアノアクリレート透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質すきま(mm)最大0.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)30~120危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(50g×10本)
5日以内出荷
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。トラスコ品番412-9432材質アルコキシエチルシアノアクリレート透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)1350すきま(mm)最大0.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)360~480危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 454 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,998税込2,198
1パック(3本)
当日出荷
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。仕様ジェルタイプトラスコ品番336-8751透明質量(g)20主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL固着時間(秒)60~210(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
電気電子機器用気相防蝕剤インチャージ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)電気電子機器用気相防蝕剤インチャージLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,998税込5,498
1袋(2個)
当日出荷
底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。 厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。 保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。 寿命は取り付けてから約1年。 米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などにトラスコ品番123-5478寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20危険物の類別非危険物
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
63,980税込70,378
1セット(10本)
11日以内出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着トラスコ品番814-8152材質主成分:エチルシアノアクリレート質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,598税込2,858
1本(20g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。淡黄色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)35~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 499 20g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 499 20gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。主な用途プラスチック、金属、エラストマー特性耐衝撃、耐熱仕様ジェルタイプ透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 480 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 480LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様低粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)25~55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 454J LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454JLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,198税込2,418
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。透明質量(g)26固着時間(秒)60~210(22℃)主成分シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル仕様ジェルタイプ主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様高粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら