特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 水の中でも硬化します。 耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。 約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
トラスコ品番469-5291 淡青白色 質量(g)54 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 硬化時間(25℃)15分
1セット(6個)
869 税込956
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)105 可使時間(分)30 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 塗布面積(cm2)278 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80
1セットほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンダーウォーターリペア
パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適 硬化時間(時間)2~3 硬度70 可使時間(分)30 最高使用温度(℃)149 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(113g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能 トラスコ品番818-4672 材質エポキシ系樹脂 質量(g)454 容量(g)454 可使時間(分)(25℃)3 硬化時間(分)(25℃)10分 圧縮強度(N/mm2)74.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.23mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。 可使時間(分)3~5 硬化時間(分)(25℃)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
特性耐摩耗 硬化時間(時間)(148℃)2 トラスコ品番453-7963 質量(kg)21 耐熱温度(℃)232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10kg 危険物の性状非水溶性
1缶(10kg)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。 トラスコ品番195-3253 材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック 容量(kg)10 耐熱温度(℃)121 可使時間(分)30分 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)(25℃)7 危険物の類別非危険物 硬化時間7時間
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
用途コーティング 耐熱温度(℃)-30~120 可使時間(分)15 硬化時間(分)240(25℃) 硬化時間(時間)速硬化4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性
1箱(3kg×2個)ほか
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。 トラスコ品番389-2131 セット内容本体、ミキシングノズル1本 材質主成分:エポキシ樹脂 灰色 使用温度範囲(℃)-29~93 容量(g)50 可使時間(分/25℃)3~4 硬化時間(分)10(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)
71,980 税込79,178
欠品中

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
特性耐摩耗 硬化時間(時間)(148℃)2 トラスコ品番453-7971 質量(kg)21 耐熱温度(℃)288 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量11.3kg 危険物の性状非水溶性
1缶(10kg)
259,800 税込285,780
3日以内出荷

振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。 トラスコ品番453-7891 セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒 材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー 容量(kg)1 耐熱温度(℃)288 最高使用温度(℃)288 塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合) 硬化時間(時間)(148℃後加熱)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 可使時間(時間)5~6 危険物の性状非水溶性
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷

2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途配管。集塵機。シュート。粉砕機 トラスコ品番578-3955 灰色 容量(kg)10 容量(g)10000 耐熱温度(℃)232(乾燥時) 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)2(148℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000118mL 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)金属用補修剤
化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
用途交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニング トラスコ品番390-7016 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5kg 危険物の性状水溶性
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷