スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「プライマー硬化剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。 希釈溶剤エタノール 乾燥時間(秒)30以内 粘度(mPa・s)1 透明 有効時間(塗布後)1分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7471
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤 液色 粘度(mPa・s[cP])2 希釈溶剤アセトン/IPA 有効時間(塗布後)7日 乾燥時間(秒)30~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1本(100mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。 高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。 速硬化性タイプです。 剛性組立部品の接着に最適です。
用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。 琥珀色 容量(mL)50 質量(g)84 仕様併用プライマー/7649、嫌気性 使用温度範囲(℃)-55 ~120 主成分ウレタンメタクリレート 粘度高粘度 硬化時間(分)1 主な用途電気モーターなどフェライトと金属板 粘度(mPa・s)14000~22000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 392
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。 特性耐衝撃、冷熱サイクル性 仕様併用プライマー/7923 半透明 質量(g)394 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)