スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「不凍液」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。
色灰
タイプ耐オイル耐水性
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン系
伸び(%)≧100
引張剪断強度(N/mm2)1.3~2.1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬度(ショア A)45~75
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
用途剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。
形状ペースト(チキソ)
色灰
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン
剪断強度(N/mm2)2.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。