スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「木用」の検索結果
関連キーワード
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着
使用温度範囲(℃)-55~80
材質主成分:シアノアクリレート系
液色透明
硬化時間(軟鋼)5~20秒
固着時間(秒)20~45(22℃)
仕様低粘度型
主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。
仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合
寸法(Φmm×Lmm)11.5×200
主成分EVA樹脂
収納本数(本)51
主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
オープンタイム(秒)約30
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。
仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合
トラスコ品番453-6321
色黄褐色
寸法(Φmm×Lmm)11.5×200
主成分EVA樹脂
収納本数(本)51
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
軟化点(℃)90±5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
オープンタイム(秒)約15
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。
木の割れ目やキズ補修に。
硬化時間(時間)24(20℃)
施工面積35cm×35cm(3mm厚)
トラスコ品番453-6274
危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。
仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間
成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン
種類化学反応形接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
硬化時間目安(23℃):開始約3分
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(4mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化性で耐候性に優れています。
高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。
色琥珀色
固着時間(分)5
使用温度範囲(℃)-55~100
仕様併用プライマー/7386
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修
成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)
種類変性シリコーン系接着剤
使用温度範囲(℃)-40~120
主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。
PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。
主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム
仕様中粘度型
色透明
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-55~80
参考/旧型式406-20N
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)10~20(at22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン
主なワークパーツ
広い用途に使用できる多用途タイプ。
乾燥後も柔軟性がある。
ガラスのように透明な仕上り。
用途木、ビニール、硬質プラスチック、金属、皮、ゴム、布(綿)、コルク、紙などの接着。
主な用途皮、ゴム、布、軟質塩ビ、コルク、プラスチック、金属、木
トラスコ品番378-3910
主成分ウレタン樹脂、有機溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.057L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(50g)
¥439
税込¥483
当日出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修
成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)
種類化学反応形接着剤
主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水、耐熱、耐衝撃
危険物の性状非水溶性
1個(20g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。
金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。
82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています
仕様2液混合型
材質エポキシ系樹脂
色黒
質量(g)134
容量(g)113.4
可使時間(分)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比2.5
硬化時間24時間
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)80
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。
あらゆる素材への接着が可能です。
タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。
木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。
垂直面や頭上、大きな隙間に。
色透明
質量(g)26
固着時間(秒)60~210(22℃)
主成分シアノアクリレート系
使用温度範囲(℃)-55~80
粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル
仕様ジェルタイプ
主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。
色淡黄色透明
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)19
粘度(mPa・s)100~250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)35~45
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど
屋内外の各種部材の接着
釘の打てないものの接着
種類化学反応型
対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石
主成分変成シリコーン
塗布面積(m2/缶)300g/m2
初期保持力約50kg/m2
耐寒耐熱温度(℃)-40~90
位置合わせ可能時間約5分
完全硬化時間(23℃)24~48
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニング
トラスコ品番101-8901
アズワン品番64-8612-54
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(70mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。
あらゆる素材への接着が可能です。
タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。
木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。
垂直面や頭上、大きな隙間に。
仕様ジェルタイプ
トラスコ品番336-8751
色透明
質量(g)20
主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01mL
固着時間(秒)60~210(22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
成分シアノアクリレート系
色透明
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-55~80
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)10~20
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能
トラスコ品番814-8165
色透明
質量(g)7
容量(g)3
使用温度(℃)-55~80
粘度(mPa・s)70~110
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)5~20
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(50本)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。