特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 トラスコ品番453-6380 クリーム 容量(mL)750 質量(g)990 タイプ一液型充填 使用温度範囲(℃)-40~100 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 発泡体積(L)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ一液型充填 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シスタ/ヘンケル(SISTA)シスタ・プロ M5290
低温下での作業性、硬化性に優れています。従来の簡易発泡ウレタンに比べてシスタM5290は缶を専用ガン(シスタW927)に取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。専用ガンに取付けたままで保管ができ、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。ピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。ホルムアルデヒト基準、日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定 JAIA 009530 F☆☆☆☆。日本接着工業会自主管理規定 JAIA 403414 4VOC基準適合
用途コンクリートとアルミ窓枠、ドア枠の接着・すき間充てん・結露防止。床下のきしみ防止・断熱・保温。配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。コーキング等のバックアップ材に。配管・ダクトのすき間充てん・固定に。水道管まわりの断熱・充てん。冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。 硬化時間(分)約40~60/20mm厚 発泡体積(L)約38/1本(BOX法) 施工長さ直径Φ20mmで約121m(理論値) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.65L 危険物の性状非水溶性
1本(650mL)
2,598 税込2,858
当日出荷