4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そろそろ染めGORO PROST's 動画あり
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。
用途布・合皮・金属・プラスチックなどの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。 成分合成樹脂・有機溶剤・顔料 指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%) 特性ツヤあり・超速乾タイプ 取扱説明書(1.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

プリズムに染めGORO PROST's 動画あり
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を角度によって色味が変わるプリズムカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。 成分合成樹脂・有機溶剤・顔料 指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%) 特性ツヤあり・超速乾タイプ 取扱説明書(1.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パールに染めGORO PROST's 動画あり
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を上品で真珠の様な輝きのパールカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。 成分合成樹脂・有機溶剤・顔料 指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%) 特性ツヤあり・超速乾タイプ 取扱説明書(1.16MB) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メタリックに染めGORO PROST's 動画あり
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を鮮やかで美しい光沢のメタリックカラーにカラーチェンジできるスプレーです。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。 成分合成樹脂・有機溶剤・顔料 指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%) 特性ツヤあり・超速乾タイプ 取扱説明書(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング