ミッチャク1番 スプレーPROST's5日以内出荷
どんなものにも素材を選ばないオールラウンドな密着剤。
用途一般用内外壁の塗り替えトタン・アルミ・ステンレス等の金属面への下塗り陶器・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗アクリル系・塩ビ系、ウレタン系、エポキシ系等の塗り替え用プライマー仕様PP素材対応・一液タイプ・超速乾の塗料密着剤、ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆、(一社)日本塗料工業会 登録番号P11001容量(mL)420(スプレー)塗布面積(m2)約2~2.5(60~80)危険等級Ⅱ使用上の注意1.本品は他の塗料と混合して使用しないでください。2.下地の錆、油分、水分、埃等は完全に除去してください。3.湿度80%以上あるいは結露の発生しやすい条件下での施工は避けてください。4.本品は原液のまま、ローラー、ハケ、スプレーにて塗布してください。5.上塗りに他社製品を塗布する場合、十分テストの上、ご使用下さい。6.使用した塗装器具は、ウレタンシンナーで洗浄してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ミッチャク1番PROST's¥1,698~税込¥1,868~
1個(500mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
どんなものにも素材を選ばないオールラウンドな密着剤。
用途一般用内外壁の塗り替えトタン・アルミ・ステンレス等の金属面への下塗り陶器・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗アクリル系・塩ビ系、ウレタン系、エポキシ系等の塗り替え用プライマー仕様PP素材対応・一液タイプ・超速乾の塗料密着剤、ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆、(一社)日本塗料工業会 登録番号P11001危険等級Ⅱ使用上の注意1.本品は他の塗料と混合して使用しないでください。2.下地の錆、油分、水分、埃等は完全に除去してください。3.湿度80%以上あるいは結露の発生しやすい条件下での施工は避けてください。4.本品は原液のまま、ローラー、ハケ、スプレーにて塗布してください。5.上塗りに他社製品を塗布する場合、十分テストの上、ご使用下さい。6.使用した塗装器具は、ウレタンシンナーで洗浄してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
水溶性防錆剤旭エンジニアリング税込¥25,278¥22,980
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800