スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「エポキシ系接着剤」の検索結果
関連キーワード
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。
セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg
危険物の類別非危険物
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。
セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg
危険物の類別非危険物
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。