スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「低粘度 エポキシ接着剤」の検索結果
優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)。解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ
適合ハロゲンフリー:YES
色透明(経年で琥珀色透明に変化)
使用温度(℃)15~30
対応解体除去:可能
耐熱温度(℃)40~150
安全性無毒性
可使時間(分)15(23℃)
粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m
使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)
危険物の類別非危険物
絶縁耐力≧15kV/mm
パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です。非常に高い透明度を有します。透明度が長期にわたり持続します。解体が可能です。硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い。自己消火性。IP68。用途に応じて5種類の容量が選べます。未開封で1年(製造から24ヵ月)
その他納入品目:セパレーター付きパック
適合ハロゲンフリー:YES
色高透明
使用温度(℃)15~30
対応解体除去:可能
耐熱温度(℃)40~150
粘度1000mPa×s(23℃)
安全性無毒性
可使時間(分)15(23℃)
使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)
危険物の類別非危険物
絶縁耐力≧15kV/mm
優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2。5。10リットルまでの3種類をラインアップ。解体可能で、再充填にも対応。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液
適合ハロゲンフリー:YES
色透明(経年で乳白色に変化)
使用温度(℃)15~30
対応解体除去:可能
耐熱温度(℃)25~125
安全性無毒性
可使時間(分)17(23℃)
粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m
使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)
危険物の類別非危険物
絶縁耐力≧12kV/mm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。