絞り込み
ブランド
  • オフィス・翔
  • モノタロウ(176)
  • ダイヘン(2,035)
  • エスコ(1,450)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(538)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(475)
  • SUZUKID(スズキッド)(433)
  • マイト工業株式会社(422)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(384)
  • ニッぺ(日本ペイント)(358)
  • スリーボンド(357)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(322)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(300)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(291)
  • セメダイン(280)
  • アサヒペン(277)
  • ヤマト産業(247)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAYオフィス・翔(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(311g)ほか
当日出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム状塗料PROT オフィス・翔ゴム状塗料PROTオフィス・翔(16件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など引火点(℃)-23(TCC)沸点(℃)65~140絶縁強度(volts/mil)800硬度70 shore A比重0.79~0.83危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)危険物の性状非水溶性