バッテリーを使用する事で長時間稼働を実現したコードレスガン。軽量・小型設計のため、野外やはしごを使用する場所などでの軽作業に最適。マキタ社製18Vバッテリー専用。
用途屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に。
幅(mm)50
電源MAKITA社製18Vバッテリー
設定温度(℃)165・195
適合径(Φmm)【スーパースティック】11.6
危険物の類別非危険物
モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
用途長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。
材質FRP
長さ(mm)305
高さ(mm)245
電源(V)AC100
設定温度(℃)195
危険物の類別非危険物
様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。
用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属
適合【ガン】TS-308、TS-20
トラスコ品番425-1110
適合機種TS-308、TS-20
材質EVA系
長さ(mm)300
色白色半透明
品名708PM
容量(kg)5
使用温度(℃)180-200
軟化点(℃)87
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
径(mm)7.4
1箱(30cm)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。