特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GG-37LiA Home-Link 3.7V充電式グルーガン EARTH MAN 動画あり
・USB充電式:USBケーブル×1 ・暗所を照らすLEDライト付 ・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)目安:最大約3(空→フル充電) セット内容本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1 材質グルースティック:EVA樹脂 質量(kg)約0.17 電源(V)【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7 ケーブル長(m)約0.58 温度(℃)(グルースティック)融解:約85 使用温度(℃)接着部:約130 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×48×105 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 連続使用時間(分)最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます 電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)3.7 予熱時間約60秒 入力電流(mA)充電プラグ:500 危険物の類別非危険物 グルースティック径(Φmm)7.5 主なワークパーツ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷