15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0619 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番198-0631 適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式) アズワン品番64-6751-44
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷


アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0635 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-38
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番197-9066 適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式) 長さ(m)3.6 アズワン品番64-6751-43
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0608 適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式) 長さ(m)7.2 アズワン品番64-6751-42
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0553 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-41
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0576 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-39
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷


プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338 トラスコ品番376-0413 取付方式ねじ込み式 適合バーナロキシー400Lキット
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)