特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。 プロピレン・プロパン・イソブタン混合ガスです。
用途カートリッジ式バーナ用 トラスコ品番858-0279 容量(g)410 主な適合トーチHT133SW、HT133SC、HT131S、HT131D1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電子着火のためライターは不要です。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。ホース付きのため、狭所での作業に最適です。使用するNEOマップガスは高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
用途ロウ付け作業に。 火炎形状ターボ炎 トラスコ品番829-1513 セット内容NEOマップガス、ベルト用フック、ケース(HT133SCのみ) 2018年トラスコ掲載ページ7 0306
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338 トラスコ品番376-0413 取付方式ねじ込み式 適合バーナロキシー400Lキット
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg)1.54 能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m)1.5 燃焼時間(分)約120 トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h)200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング